Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent anti-adhésif pour béton
Agent anti-adhésif pour béton universel adapté à la plupart des coffrages absorbants et non absorbants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé sur des coffrages en acier chauffés jusqu'à +60 °C
- Ralentit l'apparition de taches de rouille
- Empêche la fragilisation et le gonflement des coffrages en bois brut
- Odeur neutre, sans résidus
- Biodégradable
- Toujours effectuer des tests au préalable
- Ne pas verser l'agent anti-adhésif usagé dans son contenant d'origine
- Eviter les accumulations
- Ne pas diluer à l'eau
- Les coffrages peuvent être chauffés à +60 °C max.
L'agent anti-adhésif pour béton Würth est utilisé sur les chantiers et en particulier dans les usines de fabrication d'éléments en béton préfabriqué. Il convient à presque tous les types de coffrage absorbants et non absorbants. Le coffrage en acier peut être chauffé jusqu'à +60 °C. L'agent anti-adhésif réduit la formation de taches de rouille et minimise la fragilisation et le gonflement des coffrages en bois brut. Cela signifie qu'il peut également être appliqué sur les planches de base dans les applications de pose de pavés.
Pulvériser une fine couche uniforme d'agent anti-adhésif pour béton Würth sur le coffrage propre et sec. La pression de pulvérisation doit être d'au moins 4 bar. L'excédent de produit peut être retiré à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'un chiffon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!