Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent anti-adhésif pour béton Plus
Agent anti-adhésif pour béton de grande qualité, pour la fabrication de béton exposé, de pièces finies et d'éléments en filigrane.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Peut être utilisé sur des coffrages en acier chauffés jusqu'à +60 °C
- Réduit les taches sur le béton exposé
- Toujours effectuer des tests au préalable
- Ne pas verser l'agent anti-adhésif usagé dans son contenant d'origine
- Eviter les accumulations
- Ne pas diluer à l'eau
- L'application d'une quantité trop importante peut entraîner une accumulation sur la surface et provoquer la libération du sable
- Les coffrages peuvent être chauffés à +60 °C max. Eviter d'exposer les coffrages tout juste traités au feu, aux étincelles et aux travaux de soudure
- Respecter les réglementations en vigueur sur la manipulation des matériaux à base de solvant
L'agent anti-adhésif pour béton Plus Würth peut être utilisé sur les coffrages profilés en plastique, les coffrages de grande surface et les coffrages avec une surface étanche. Il est particulièrement adapté aux coffrages montants. Il assure une surface de qualité supérieure pour le béton apparent, les pièces finies et les éléments filigrane. Les coffrages en acier peuvent être chauffés jusqu'à +60 °C.
Vaporiser une fine couche uniforme sur le coffrage sec et propre. La pression de pulvérisation doit être de 4 bar au moins. Nettoyer l'excès avec une raclette en caoutchouc ou un chiffon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!