Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 18 versions trouvées
Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de lair comprimé.
Tête de pulvérisation standard avec jet direct pour une application précise, par ex. nettoyant pour freins, RostOff Plus, Multi, etc.
Pour mettre à la terre le système REFILLOmat en toute sécurité
Protection pour bidon électroconductrice pour tous les agents actifs REFILLOmat de 20 l
Pour bidon REFILLOmat
Pour une mise à la terre facile et sûre du système ORSY® Protec
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.
Tête de pulvérisation standard avec jet direct pour une application précise, par ex. nettoyant pour freins, "RostOff Plus", "Multi", etc.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK