Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.
Système sûr et économique pour le remplissage manuel des aérosols avec des substances actives et de l'air comprimé.
Tête de pulvérisation standard avec jet direct pour une application précise, par ex. nettoyant pour freins, "RostOff Plus", "Multi", etc.
Replaceable spare misting spray head for the REFILLO® system
Pour un remplissage sous pression rapide et facile des aérosols REFILLO et REFILLOmat
Replaceable spare direct jet spray head for the REFILLO® system
Pour mettre à la terre le système REFILLOmat en toute sécurité
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Nettoyant freins
Ruban d'étanchéité VKP® BASIC
Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de produit d'étanchéité
Ruban d'étanchéité pour véhicules
Nettoyant pour montage Parts Cleaner Liquid
Acier liquide bicomposant FLM 50