Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lubrifiant HHS® 6000 Plus
Lubrifiant HHS® 6000 Plus - 1
Lubrifiant HHS® 6000 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 6000 Plus

Huile lubrifiante haute performance pour vitesses extrêmes avec des propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Application efficace


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Excellentes propriétés de capillarité assurant une lubrification et une protection en profondeur


Adhérence et protection fiables


  • Lubrifiant de très bonne qualité et longue durée

  • Protection de surface efficace contre l'usure et la corrosion


Résistance exceptionnelle


  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable

  • En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)

  • Sans microplastiques


Efficacité maximale


  • Faible viscosité pour des mouvements extrêmement fluides et une réduction des frottements

  • Performances optimales, même à des vitesses extrêmement élevées
Indication
  • Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Domaine d'application