Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lubrifiant HHS® 2000 Plus
Lubrifiant HHS® 2000 Plus - 1
Lubrifiant HHS® 2000 Plus - 2
Lubrifiant HHS® 2000 Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 2000 Plus

Huile lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Aucun bruit grâce à l'application ciblée


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Propriétés de capillarité et de pénétration exceptionnelles


Excellente adhérence et grande résistance à la pression


  • Pas de coulures ou de salissures grâce à l'adhérence instantanée lors de la pulvérisation

  • Résistance élevée à la pression pour une protection fiable


Résistance à l'usure et compatibilité avec les matériaux


  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable

  • En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)

  • Sans microplastiques
Indication
  • Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Domaine d'application