Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Lubrifiant HHS® 200 Plus
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 1
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 2
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 3
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 4
Lubrifiant HHS® 200 Plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 200 Plus

Graisse lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'additif à base de nitrure de bore

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Lubrification efficace


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Excellente résistance à la pression et effet lubrifiant exceptionnel

  • Économique : une lubrification efficace avec une quantité minimale de lubrifiant


Protection et durabilité exceptionnelles


  • Idéale pour la lubrification en extérieur en raison de sa résistance au rinçage

  • Étanchéité de première classe contre les intempéries

  • Résistance élevée à la pression sous charges extrêmes pour une protection fiable

  • Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Excellente résistance à l'humidité et à l'encrassement


Compatibilité maximale


  • Le nitrure de bore permet une large plage de températures pour une lubrification durable

  • En cas d'atténuation de l'huile supérieure à 180 °C, le nitrure de bore prend le relais de la lubrification jusqu'à 1 000 °C (lubrification sèche)

  • Sans microplastiques
Indication
  • Peut être utilisée dans le secteur agroalimentaire grâce à la certification NSF

  • Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques

  • Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme un film anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant que l'appareil concerné soit réutilisé.
Domaine d'application