Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoie le circuit de carburant
Réduit la consommation de carburant grâce à une injection précise du carburant
Compatibilité E10
- Protège contre les infiltrations d'eau dans le réservoir de carburant grâce aux propriétés hygroscopiques du carburant E10
- Empêche la corrosion
- Elimine les dépôts dans le circuit de carburant
Combustion optimale
Réduit la formation de gaz d'échappement nocifs
Élimine les dépôts de résine dans les tuyaux, la pompe à essence, le carburateur, les extrémités de soupape et les soupapes. Élimine aussi les résidus d'oxydation.
Vider le contenu du bidon dans le réservoir de carburant. La quantité optimale est 150 ml pour 35-40 litres. 300 ml suffisent pour 70-75 litres. Le produit est mélangé automatiquement. Aucun impact négatif si la quantité d'additif est trop importante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!