Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant système d'injection diesel
Pour nettoyer le système d'injection et la chambre de combustion afin de permettre la combustion avec peu de suie et moins de particules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoie le circuit de carburant, la zone de combustion et le système d'injection
- La consommation de carburant est optimisée
- Améliore les taux d'émission
Décolle les dépôts, le noir de pétrole et la suie
- Réduit les émissions
- Utiliser avant les tests d'émissions (ASU)
Restaure la puissance totale du moteur
Optimise la consommation de carburant
Pour tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions.
Ajouter le contenu du bidon dans le réservoir. La quantité de carburant doit correspondre au volume de la réserve. Il est également recommandé de remplacer le filtre à carburant après nettoyage. Utiliser le produit en cas d'accumulation de suie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!