Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour système d'alimentation à essence Toyota
Nettoyant pour injection Toyota pour un nettoyage complet de l'ensemble du système d'alimentation des moteurs à essence
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nettoyage complet du circuit de carburant en une seule étape
- Le nettoyant à injection innovant de Toyota élimine les dépôts gênants à l'intérieur des moteurs à essence en nettoyant l'ensemble du système d'alimentation en carburant en un seul traitement.
- La formule à base de détergent ne laisse aucun dépôt supplémentaire sur les soupapes et les buses d'injection ni dans la chambre de combustion. L'agent anticorrosion contenu protège également les surfaces métalliques qui entrent en contact avec le carburant, et le nettoyant pour injection peut aider à améliorer les résultats lors des tests d'émissions. Une utilisation excessive modérée n'endommagera pas le moteur.
Non recommandé pour une utilisation avec les moteurs 2 temps
Compatible avec tous les moteurs à essence
Verser le contenu du bidon dans le réservoir de carburant. Remplir le réservoir uniquement lorsqu'il atteint le niveau ¼ maximum. Nous recommandons de répéter la procédure tous les 15 000 kilomètres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!