Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Additif détecteur de fuite UV Premium
Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf conformément à la norme SAE J2297
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Suffit pour 32 applications sur les voitures et 16 sur les véhicules utilitaires
- Compatible avec l'huile PAG et l'huile d'ester
- Proportion élevée d'agent actif fluorescent
- N'agresse pas les joints d'étanchéité ou les joints toriques
Insérer uniquement l'additif détecteur de fuite dans le système de climatisation via le raccord de réservoir d'huile fraîche rouge.
Pour localiser les fuites et les micro-fuites de manière fiable dans les systèmes de climatisation fonctionnant au R134a et au R1234yf. Peut être utilisé dans les systèmes de climatisation avec compresseurs électriques (hybride, marche/arrêt, véhicules électriques).
- Tirer le circuit de climatisation au vide
- Dévisser le réservoir d'huile fraîche PAG de l'unité de traitement de l'air et verser la quantité requise
- Faire le plein d'additif détecteur de fuite et le relier au raccord du réservoir d'huile fraîche. 7,5 ml (1/4 oz) suffisent pour entretenir un système de climatisation de voiture, 15 ml (1/2 oz) pour un camion
- Insérer uniquement l'additif détecteur de fuite dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!