Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler
Un outil pour tous les matériaux. Adapteur pour mandrin pour les disques à tronçonner et disques à meuler dotés d'un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Plage de serrage de 0-8 mm
Un seul adapteur pour mandrin pour toutes les plages de serrage.
La vis de serrage est totalement intégrée dans l'adapteur pour mandrin.
Aucune section filetée ne dépasse, permettant une utilisation même dans les espaces exigus.
Vis de serrage dotée d'une large surface de contact et d'un filetage à droite (effet de serrage automatique)
Maintien fiable des roues.
Vis de serrage dotée d'une large surface de support et d'une fente longitudinale
Facile à serrer ou desserrer avec une clé plate de 17 mm ou un tournevis plat.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!