Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 5 versions trouvées
Pour forets et forets-aléseurs avec emmanchement SDS-max sur les machines avec emmanchement SDS-max
Pour les forets à tige de montage SDS-plus sur les machines équipées dun emmanchement SDS-max
Adaptateur daspiration avec fermeture rapide par clic pour forets aspirant seul Quadro-L
Unité daspiration avec connecteur enfichable à baïonnette pour foret à aspiration Plus QM
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier inoxydable
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP