Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Adaptateur de fiche de réduction CEE Avec inverseur de phase
Adaptateur de fiche de réduction CEE Avec inverseur de phase - 1
Adaptateur de fiche de réduction CEE Avec inverseur de phase - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur de fiche de réduction CEE Avec inverseur de phase

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Entrée : Convertisseur de phase CEE, 32 A, 5P, 400 V

  • Sortie : Prise CEE, 16 A, 5 pôles, 400 V (protégée par disjoncteur, 16 A, 3 pôles, C)

  • Contacts nickelés