Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 1
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 2
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 3
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 4
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 5
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 6
Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de vis invisibles 229 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Système à vis cachée pour créer un joint invisible entre les filets en bois et les parois latérales en bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assortiment de 229 pièces


  • 1 foret spécial pour manchons en plastique, ∅ 14 mm

  • 1 foret spécial pour vis invisible

  • 1 outil de vissage pour vis invisible

  • 1 clé mâle 6 pans

  • 25 boulons à œil 8 x 30 mm

  • 100 vis à bout fileté 8 x 30 mm

  • 100 inserts en plastique ∅ Ø 14 mm