Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée
Acier zinc lamellaire, avec empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Percer, tarauder, visser - Le tout en une seule étape
Permet de réaliser des économies considérables en termes de temps et d'effort
Diamètre d'alésage précis pour chaque fixation
- Minimise le jeu dans le filetage
- Assemblage toujours optimal
Evite les erreurs de montage
Système d'entraînement AW
- Transmission de couple optimale
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis.
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Effort de pénétration nécessaire d'environ 250 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!