Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Métal liquide Fe 1
Système de réparation à action rapide, idéal pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Résine bicomposant de qualité supérieure dont la formulation spéciale lui confère toutes les caractéristiques du métal
- Le rapport de mélange idéal des composants (A:B = 1:1, extrusion de cordons de même longueur du tube) rend toute erreur de mélange de la pâte de réparation quasiment impossible
- Spécialement conçu pour les petits travaux de réparation urgents
- Ne coule pas, peut être appliqué avec une spatule, même sur les surfaces verticales
- Après durcissement, l'acier liquide Fe1 peut être facilement usiné comme le métal avec des équipements de tournage, de fraisage, de perçage, de rectification ou de taraudage
Le métal liquide Fe 1 est une substance bicomposant sans solvant qui peut être utilisée pour réparer les matériaux métalliques et céramiques.
Idéal pour remplir les moules et pour étanchéifier les zones de fuite.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Mélanger les composants A et B de manière homogène selon le rapport 1:1. Appliquer le mélange immédiatement avec une spatule (courte durée de vie en pot).
Respecter la notice d'application fournie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!