Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO)
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 1
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO)

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

1 pouce (po.) = 25,4 mm



Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J995



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetage interne)