Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Acétate de silicone alimentaire
Produit d'étanchéité spécial de qualité supérieure pour l'étanchéité dans le secteur de la transformation des aliments et de l'eau potable, ainsi que pour la fabrication d'aquariums
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Caractéristiques du produit testées
- Satisfait les exigences de la norme NSF/ANSI 61
- Test de capteurs pour l'alimentation
Testé par le laboratoire Stegmann
- Peut être utilisé lors d'opérations de manipulation et de traitement de produits alimentaires
Testé par ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Allemagne)
- Pour la fabrication d'aquariums
- Peut être utilisé dans le secteur de l'eau potable
Test KTW (contact de l'eau potable avec des matériaux non métalliques) par l'Institut de l'hygiène du district de la Ruhr à Gelsenkirchen (Allemagne)
- Dans le secteur de l'eau potable
Fiche de travail DVGW W 270 - Institut de l'hygiène du district de la Ruhr, Gelsenkirchen
- Résiste aux micro-organismes
- En salles blanches
Vaste domaine d'adhérence
- Adhérence à une gamme de substrats présents dans le secteur de la transformation des aliments
- Adhère également à la pierre artificielle
Haut niveau de sécurité
10 ans de garantie* pour la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, et pour la solidité de la couleur
Haute résistance aux produits chimiques
Bonnes propriétés de lissage
Matériaux de construction de classe B2 conformément à la norme DIN 4102
En raison du grand nombre de systèmes de peintures existants, il est nécessaire d'effectuer des essais pour vérifier la compatibilité avec la peinture. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Non adapté aux métaux non ferreux et aux métaux sans protection anticorrosion. L'acétate de silicone alimentaire n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités.
Le silicone a tendance à se décolorer dans les zones sombres où il n'y a pas d'exposition aux UV.
5995000406En raison des diverses définitions de couleur, nous recommandons d'utiliser le tableau de couleurs, réf. {13}{14} pour garantir une correspondance précise des couleurs.
*Cette garantie de 10 ans s'applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu'à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie car elle dépend d'une application correcte.
**En raison des divers types d'acier inoxydable, nous vous recommandons d'effectuer des tests préliminaires.
- Pour joints d'étanchéité entrant en contact avec l'eau potable ou les aliments, comme dans les cuisines professionnelles, les boucheries, les brasseries, les comptoirs de vente et les chambres froides
- Sans primaire : Emaux, carrelage, verre, aluminium anodisé, acier inoxydable et pierre artificielle
- Avec primaire : Aluminium** (brut, revêtu par poudre), chrome, PVC dur, bois (brut, peint et vitrifié)
Adapté à la fabrication d'aquariums
Le bon dimensionnement (qu'il s'agisse d'un joint collé ou d'un double joint) dépend du type d'éléments en verre utilisé. Lors de la réalisation d'un double joint, la largeur du joint doit être de 5 mm au minimum. Un joint collé permanent peut être garanti uniquement après avoir soigneusement nettoyé le verre. Pour aquariums d'un volume de remplissage maximal de 1 350 litres.
Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!