Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de blocage avant pour EcoSlide
Pour tiroirs trois et quatre faces avec ouverture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Réglage en hauteur de +3,5 mm sans outil
Installation simple
Le tiroir est glissé sur le guide
Montage sur les tiroirs avec ASSY de diamètre 3,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!