Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
The parking time is set fully automatically via an integrated motion detector when the vehicle has been stationary for approx. 20 seconds
Spécialement conçu pour les camions, les bus, les SUV, etc.
Nombreux domaines d'utilisation
Extrêmement petit et pratique
Avec jauge de profondeur de pneu et jeton pour caddie
Protège les mains des sensations désagréables de froid et d'humidité lors du grattage de la glace
Racloir à glace trapézoïdal avec long bord racleur en caoutchouc
Câble pour charge et transfert de données Câble 2-en-1 micro USB et USB C/USB A
Câble de données et charge USB
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F
Chargeur de voiture USB, 2,4 A
Support aimanté pour smartphone
Joint torique pour les systèmes de climatisation automobiles
Câble pour véhicule rond FLRYY avec gainage en PVC
Jump starter 12V Li-ion COMPACT