Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
The parking time is set fully automatically via an integrated motion detector when the vehicle has been stationary for approx. 20 seconds
Spécialement conçu pour les camions, les bus, les SUV, etc.
Le sac pour pneus protège de manière fiable le coffre et l'intérieur du véhicule de la saleté et de l'abrasion lors du transport des pneus
Robuste et réutilisable
Particulièrement résistant à la déchirure
Protection des sièges lors des interventions d'entretien ou de réparation
Nombreux domaines d'utilisation
Connecteur bout-à-bout serti thermorétractable
Cosse électrique à sertir, connecteur bout-à-bout Isolation PVC
Raccord de flexible
Autocollant de vitesse pour pneus hiver
Union rapide droite pour les véhicules utilitaires
Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle, entièrement isolée Isolation PVC
Assortiment de cosses à sertir isolées 530 pièces dans un coffret de rangement à compartiments 4.4.1
Connecteur bout-à-bout avec connecteur à sertir