Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
Extension pour bec mélangeur
Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Pour l'application de pratiquement toutes les cartouches WIT et cartouches silicone
Extension pour le bec mélangeur
(Côte-à-côte 1:1) 25 ml
Pour une application avec les cartouches WIT de 380 ml, 410 ml et 420 ml