Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 38 versions trouvées
For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables
Suitable for push-rod clamp Pro
Suitable for quick-action clamps with variable clamping height
Suitable for horizontal and vertical clamps Pro
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
Pour serre-joint rapide vertical et horizontal
Made of oil-resistant neoprene with a hardness of 70 Shore A to protect sensitive workpieces during clamping
For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round
For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Lame sécable
Cutter bimatière avec curseur
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976
Caisse à outils complète de 93 outils 93 pièces
Clé mixte, courte
Coffret d'embouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces
Ecrou-insert TIME-SERT®
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)