Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
48 article(s) avec 79 versions trouvées
Pour létanchéité des points dancrage simples et autres bagues
Protection déchelle pour installation permanente sur les façades
Manchon détanchéité ABS-LockSeal BITU pour points dancrage
Cadre pour létanchéité des points dancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites (par exemple, paratonnerres) contre linfiltration deau
Manchon détanchéité pour points dancrage ABS-PE LockSeal PE/PP/PVC
Cadre pour létanchéité des points dancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre linfiltration deau
Empêche lendommagement des filetages dus à des coups de marteau excentrés.
Protection contre les ponts thermiques
To ensure your bitumen roof remains leakproof: 300 mm high sealing cuff for anchor points.
For lower mounting of the anchor point to the wood base material.
Fixation déchelle permanente pour gouttières
Bezel for sealing single anchor points and other bushings
Outil de pose manuel pour le réglage dune cheville pour béton cellulaire
For lower mounting of the anchor point to the metal roof.
Assembly aid for pulling the base plate upwards through the drill hole
For attaching single anchor points in accordance with approval Z-14.9-867
Weather protection caps for insulating single anchor points
Rallonge pour points dancrage de type ABS-Lock III.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues
Protection d'échelle pour installation permanente sur les façades
Manchon d'étanchéité ABS-LockSeal BITU pour points d'ancrage
Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites (par exemple, paratonnerres) contre l'infiltration d'eau
Manchon d'étanchéité pour points d'ancrage ABS-PE LockSeal PE/PP/PVC
Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau
Empêche l'endommagement des filetages dus à des coups de marteau excentrés.
Pantalon de travail Stretch X
Pantalon Nature
Bottes de sécurité AS S3
Chaussures de sécurité S3 Stretch X
Veste haute visibilité fluo matelassée, classe 3
Pantalon cargo
Veste souple d'hiver One
Veste softshell d'hiver Scorpius