Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
18 article(s) avec 26 versions trouvées
Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création dun plancher en bois d’extérieur
Pour une fixation sur des plots de terrasse lors de la construction de terrasses en dalles de pierre
Pour le réglage de la hauteur du support de terrasse
Pour la pose de blocs de pierre
Utilisée pour fixer des lambourdes lors de la création dune terrasse en bois
Se compose de 2 pièces cylindriques qui permettent de compenser une inclinaison horizontale de 0 à 5 % par simple rotation
For mounting terrace substructures using cross bracing
Assure un maintien antidérapant des plaques sur les montants porteurs
For installing aluminium profiles on terraces by pressing them onto terrace supports
Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
Raises the terrace supports by 30 mm
For continuously connecting aluminium system profiles
Affiche le sens et le degré dinclinaison de la pente du support
For laying stone slabs
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création d'un plancher en bois d’extérieur
Utilisée pour fixer des lambourdes lors de la création d'une terrasse en bois
Piquet effaroucheur
Feuillard ondulé sans perforation en bordure
Cale de vitrage en polypropylène
Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2