Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
23 article(s) avec 91 versions trouvées
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Pour compartimenter les tiroirs
Disponible en différentes tailles
Combinaison de boîtes individuelle selon les besoins
Disponible en différentes longueurs
Pour une fixation latérale et sécurisée à léquipement intérieur de véhicule
Plastique
Avec système de verrouillage pratique à une main
Fabrication en aluminium
Pour un total de 150 buses
Pour le stockage de 140 buses de brûleur
Empêche les compartiments du système de glisser ou de tomber des étagères
Pour diviser les tiroirs
Pour protéger léquipement et la charge contre les dommages
Protection contre la poussière
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour une fixation latérale et sécurisée à l'équipement intérieur de véhicule
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V