Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Une rondelle en plastique est utilisée pour la compensation de tolérance sur des surfaces murales rugueuses ou irrégulières
Pour le renfort des angles externes ITE à 90°
Pour la finition du bas de l'isolation de façade
Pour les bords et les raccords à des composants n'étant pas destinés à être recouverts de plâtre
Pour les raccords de compensation flexibles entre les raccords ITE et les raccords à solin métallique ou les raccords de coffrage de volet roulant
Pour le raccordement de la deuxième couche d'étanchéité entre l'appui de fenêtre et le système ETICS
A insérer entre la façade et l'isolation périmétrique
Pour les bords plâtrés horizontaux sur les façades en saillie
Entre 50° et 180°
Bande en caoutchouc cellulaire
Joint d'étanchéité EPDM
Vis de ferblantier Pias® Acier inoxydable A2
Rondelle d'étanchéité Pour vis de toiture A2
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Cale d'isolation en fibre de bois
Cale d'isolation EPS
Bande de raccord d'appui de fenêtre professionnel