Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 17 versions trouvées
Just tap anywhere on the entire front panel to open
Système douverture électromécanique
Une unité déjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs dunité allant jusquà 1 200 mm
Le câble de synchronisation peut activer jusquà trois modules déjection en même temps
Comprend le câblage du montant
Montage de panneau supérieur à tiroir unique et montage de panneau inférieur pour meuble sous évier.
Support sécurisé pour accumulateur Sensomatic
Câblage simple, système Plug & Play
Butoir de façade à ressort pour jeu de façade de 3 mm
Câblage simple et facile à installer — Système Plug & Play
Pour un positionnement facile de lassembleur
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Système d'ouverture électromécanique
Une unité d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs d'unité allant jusqu'à 1 200 mm
Le câble de synchronisation peut activer jusqu'à trois modules d'éjection en même temps
Chariot avec galet à roulement à billes à revêtement plastique
Roulette avec chape pivotante
Barre à visser rectangulaire Avec réglage de l'inclinaison intégré pour la face avant
Aimant de fixation THM 425
Plaque antidérapante
Patin de meuble en feutre avec vis cruciforme
Aimant de fixation THM 433
Gabarit de perçage pour armoire combinée