Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 14 versions trouvées
Standard blade for all conventional and universal applications, such as cleaning and removing deposits and residues
Idéale pour gratter les surfaces délicates
Robust blade for more contact pressure and for critical surfaces to avoid scratches
Manche de racloir 2C avec pince de lame optimisée pour lames de racloir pu dune largeur de lame de 12-20 mm
Wing blade for damage-free removal of the residual adhesive bead on the vehicle windscreen/window seam
Very robust blade for very high contact pressure and tough, hard coatings with a relatively sharp blade edge
Scraper blade for removing brittle materials and residues, as well as smoothing surfaces
PVC scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Manche de racloir 2C avec pince de lame optimisée pour lames de racloir pu d'une largeur de lame de 12-20 mm
Cutter bimatière avec curseur
Lame de cutter sécable ultra-tranchante
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte
Ecrou-insert TIME-SERT®
Clé mixte, courte
Caisse à outils complète de 93 outils 93 pièces
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)