Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Sert de support pour les crochets sur panneau perforé
Pour l'arrimage de charges
Grande capacité d'absorption et résistance aux déchirures
Fixé sur le siège passager avec une ceinture de sécurité à trois points
Pour un stockage facile, pratique et sûr des outils de nettoyage
Pour arrimer les pelles, râteaux ou balais avec poignées rondes ou ovales
Convient au transport de tuyaux et/ou de câbles
Avec manomètre intégré
Disponible en différentes configurations
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V