Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 19 versions trouvées
Pour ébavureur pour lébavurage des bords droits dans lacier, laluminium, le laiton, la fonte et le plastique
Pour ébavureur pour lébavurage de lacier et de laluminium
Pour ébavureur pour lébavurage simultané des bavures externes et internes
Pour lames HSS avec Ø 2,6 mm et Ø 3,2 mm.
Pour ébavureur avec pointe extra-fine pour lébavurage de lacier et de laluminium
Pour ébavureur pour lébavurage du laiton et du plastique
Pour ébavureur avec pointe extra-fine pour lébavurage du laiton et de la fonte.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour ébavureur pour l'ébavurage des bords droits dans l'acier, l'aluminium, le laiton, la fonte et le plastique
Pour ébavureur pour l'ébavurage de l'acier et de l'aluminium
Pour ébavureur pour l'ébavurage simultané des bavures externes et internes
Pour ébavureur avec pointe extra-fine pour l'ébavurage de l'acier et de l'aluminium
Pour ébavureur pour l'ébavurage du laiton et du plastique
Cutter bimatière avec curseur
Lame de cutter sécable ultra-tranchante
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte
Ecrou-insert TIME-SERT®
Clé mixte, courte
Caisse à outils complète de 93 outils 93 pièces
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)