Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
31 article(s) avec 34 versions trouvées
Pour soudure sur carrosserie en acier pour 3 griffes et Bi-Puller
Triangulaire
Pour le redressement des déformations sur les tôles métalliques, 4 kg
Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules
For dent-removal work with the pull bar
Redressement de déformations allongées sur de grandes surfaces à laide du Maxilift
Pour thermorétrécissement
Diamètre interne : 33 mm
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 29 électrodes
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, 15 électrodes
Electrodes à souder à ressort dans un bloc de tiragepour un débosselage professionnel de la tôle brute
Pour le montage délectrodes dextraction PinPuller Power à 2 rangées
Pour un soudage optimal des électrodes PinPuller®
Conception à 2 rangées pour la rectification de déformations importantes au niveau de la tôle de carrosserie, incurvée pour les passages de roue
Griffe dours pour surfaces planes et incurvées, avec un vaste éventail dapplications, pour le redressement de déformations importantes et allongées à la main ou avec un marteau à inertie
Pour linsertion et la fixation délectrodes à broches PinPuller Power dans une grille
For pulling elongated dents
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Couteau de sécurité avec manche bimatière
Couteau pliant DESERT, édition spéciale
Cutter bimatière Avec patins
Cutter monomatière avec curseur
Couteau de sécurité bimatière avec rétraction totale de lame automatique et lame bimétal
Lame de cutter sécable ultra-tranchante
Couteau avec porte lame de cutter trapézoïdale
Cutter à lame trapézoïdale avec porte-embout intégré et magnétique de 1/4 de pouce et dénudeur de câble