Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour perceuses à percussion
Perceuse de précision pour un perçage précis en combinaison avec des gabarits pour perçage de prises électriques.
Support avec filetage M16 pour l'utilisation de gabarits pour perçage de prises électriques avec forets à centrer, comprend une clé mâle 6 pans pour le changement de foret.
Pour les perceuses.
Restaurer la capacité de coupe originale en perçant ou coupant simplement dans la pierre à aiguiser
Broche de fixation incluse
Pour les pointeaux.
Magnétique
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Patins de polissage
Disque abrasif à bois Useit®
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Mousse de polissage manuelle extra souple
Patin de polissage Wave
Mousse de polissage manuelle souple
Argile à polir et nettoyant à l'argile