Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 163 versions trouvées
The semi-orthopaedic insoles are available in three designs; each design is very comfortable and is also suitable for ESD shoes
Ces lacets résistants sont en polyester, fabriqué à partir de matériaux recyclés à 55 %, et sont disponibles en trois longueurs : chaussures 90 cm, chaussures montantes 120 cm ou 150 cm (selon la hauteur de jambe)
Lacets de chaussure NOMEX® résistants à la chaleur et aux déchirures, disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
Ces semelles intérieures orthopédiques sont disponibles en trois modèles ; chaque modèle est très confortable et convient également aux chaussures ESD.
Chaussettes de doublure spéciales pour plus de confort dans les bottes en caoutchouc et pour garder les pieds au chaud. Sadaptent à toutes les bottes en caoutchouc.
Ces lacets durables sont disponibles en trois longueurs. Recommandation : Chaussures basses 90 cm de long, bottes 120-150 cm de long (selon la hauteur de la jambe).
Ces semelles intérieures innovantes offrent à lutilisateur une adhérence et un confort optimaux à chaque pas.
Ce chausse-pied est facile à prendre en main et peut être utilisé sans avoir à se pencher. Grâce à lœillet, il est facile à suspendre pour le ranger.
Interchangeable footbed. Suitable for all DGUV-certified safety shoes. Suitable for EPA.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Chaussettes de doublure spéciales pour plus de confort dans les bottes en caoutchouc et pour garder les pieds au chaud. S'adaptent à toutes les bottes en caoutchouc.
Ces semelles intérieures innovantes offrent à l'utilisateur une adhérence et un confort optimaux à chaque pas.
Ce chausse-pied est facile à prendre en main et peut être utilisé sans avoir à se pencher. Grâce à l'œillet, il est facile à suspendre pour le ranger.
Pantalon de travail Stretch X
Pantalon Nature
Bottes de sécurité AS S3
Chaussures de sécurité S3 Stretch X
Veste haute visibilité fluo matelassée, classe 3
Pantalon cargo
Veste souple d'hiver One
Veste softshell d'hiver Scorpius