Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
25 article(s) avec 69 versions trouvées
Tiroir verrouillable, acier revêtu par poudre
Elégante boîte de transport pour les équipements de travail personnels
Les récipients peuvent être facilement positionnés contre les barres latérales, pour créer une touche de couleur individuelle moderne
Tiroir verrouillable avec façade réversible pour positionner la serrure à gauche ou à droite
Pour solidariser des cadres de table jusquà 50 mm de haut
Chemin de câbles flexible haute qualité, réglable à la hauteur du bureau ou de la table
Ergonomique, le bras supportant chaque écran impressionne non seulement par son esthétique fine et intemporelle, mais également par sa facture de très grande qualité
Ergonomiques, les bras supportant les deux écrans sont efficaces, non seulement par leur esthétique fine et intemporelle, mais également grâce à leur facture de très grande qualité
Convient particulièrement à la fixation de protections hygiéniques, de pare-vue et de cloisons dune épaisseur de 2 mm à 40 mm
Particulièrement adapté pour le montage décrans anti-éternuements, de cloison dintimité et de séparateurs dune épaisseur de 2 mm à 40 mm
For two monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Pour deux moniteurs ; peut être pivoté à 90° de manière flexible pour travailler en mode portrait ou paysage
Pour écrans simples ; peut être pivoté à 90° pour travailler en mode portrait ou paysage
For single monitors; can be flexibly rotated 360° for working in portrait or landscape mode
Universal, adjustable holder for laptops from 10 to 17 inches
Universal, adjustable holder for tablets from 7 to 13 inches and smartphones
Flexible cable routing that adapts to the height of the desk
For fixing the SLIM cable chain to the table frame
Creates additional storage space without restricting leg room
Creates additional storage space without restricting leg room, including non-slip mat
Adjustable PC holder for mounting underneath desks
Avec section rotative dans le couvercle, assistée par ressort
La brosse assure une ouverture flexible et fermée
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.