Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 13 versions trouvées
No exhaust air duct required and the cabinet can be set up flexibly
Pour un transport sûr et facile
Uniquement en conjonction avec larmoire pour matières dangereuses de type 90 pour batteries rechargeables
For forwarding alarm messages from the cabinet by voice call or SMS
Shelf divider, powder-coated RAL 3020
The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
Floor tray 30 litres in accordance with StawaR
The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site
Ensures non-hazardous air at workstations by capturing released vapours and gases at the point of origin
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Uniquement en conjonction avec l'armoire pour matières dangereuses de type 90 pour batteries rechargeables