Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 89 versions trouvées
Peut être utilisé dans les situations où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même quun niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger.
Can be used in situations where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a high degree of mechanical protection and low weight are required.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Threaded on two sides and threaded sleeve screwed on one side
Raccordement serré des tuyaux dinstallation électrique
Raccordement serré des tuyaux dinstallation électrique sur les boîtiers de raccordement
For indoor and outdoor use
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Peut être utilisé dans les situations où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même qu'un niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger.
Raccordement serré des tuyaux d'installation électrique
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1