Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
3 article(s) avec 3 versions trouvées
Pour dévidoir de bobines de câble KAW 2
Pour dérouleur de couronne KAW 2
Dispensing loose cable bundles and single-core cables up to a maximum height of 294 mm and a maximum diameter of 430 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Serre-câble standard Avec languette plastique
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4