Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 15 versions trouvées
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
Compatible avec les extensions de support Dynapro et les coulisses Dynamoov et Dynapro
Kit de fixation et adaptateur de réglage repensé pour le guide Dynapro au fonctionnement optimisé
Tool-free 2D adjustment option
Nouveau kit de fixation pour toutes les sorties totales Dynamoov avec réglage en hauteur amélioré
Pour tiroirs trois et quatre faces avec ouverture
La serrure coulissante convertit temporairement une extension de plateau mobile en surface de travail fixe.
Système de blocage frontal et adaptateur de réglage repensé pour le guide Dynapro pour un fonctionnement optimisé
Possibilité de modification ultérieure pour Dynapro Soft-close
Two drawers with one continuous front can be opened with Dynapro Tipmatic soft-close
Combination with the synchronisation rod and Dynaneo Tipmatic, guarantees safe triggering over the entire front
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Chariot avec galet à roulement à billes à revêtement plastique
Roulette avec chape pivotante
Barre à visser rectangulaire Avec réglage de l'inclinaison intégré pour la face avant
Clé de montage zinc moulé sous pression
Aimant de fixation THM 425
Plaque antidérapante
Patin de meuble en feutre avec vis cruciforme
Aimant de fixation THM 433