Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Grande longévité et excellents résultats de surface.
Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.
Complet avec écrou de serrage
Le potentiel de sortie maximum des disques à poncer 3M Cubitron ne peut être atteint qu'en utilisant le plateau de ponçage 3M spécialement conçu.
Plaque de support spéciale avec socle M6 à utiliser sur les meuleuses et les polisseuses à air comprimé.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage