Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois ASSY®plus acier zingué
Pour la fixation élégante de bandes de verre ou de plinthes décoratives dans les applications de fabrication de meubles, d'aménagement de locaux commerciaux ou d'aménagement intérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Acier, bleu passivé, Top Head, filetage partiel, pointe de perçage, empreinte AW
Positionnement précis, pas d'éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Fraisage facile et propre de la vis grâce à ses fraisures sous tête.
Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple
L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
Fixation de plinthes et de bandes de verre dans l'aménagement de locaux commerciaux et l'aménagement intérieur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!