Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC ASSY® 3.0 FKS
Vis avec effet de serrage. Montage sans collier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Evite d'endommager le bois
Réduit l'éclatement du bois grâce à sa pointe brevetée EP 2 012 026
Assemblage robuste
Grâce à son filetage asymétrique à pas variable
Faible couple de serrage
Grâce au revêtement glissant en plastique
Bon transfert de force avec une usure réduite de l'embout
Grâce à l'empreinte AW de la tête de vis
Diamètre de perçage : 6 mm
Convient à tous les types de bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!