Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment JH Avec rails de compartiment et séparateurs de compartiment pour les dimensions du système 8,6
Séparateurs en tôle d'acier zingué pour une séparation pratique et flexible des tiroirs, adaptée aux dimensions respectives des tiroirs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple
- L'assortiment de séparations peut être utilisé dans tous les tiroirs dans les dimensions respectives du système grâce à des dimensions uniformes du système
- Disponible en deux hauteurs différentes Convient pour une hauteur de boîte de 60 mm pour des hauteurs de panneau de 90 et 120 mm et pour une hauteur de boîte de 114 mm pour des hauteurs de panneau supérieures à 150 mm.
- Les rails de compartiment et les séparateurs de compartiment peuvent être facilement fixés avec des supports en plastique et changés ou étendus à tout moment. Les rails de compartiment peuvent également être vissés dans la base de la boîte à tiroirs pré-perforée.
- Grâce aux dimensions du système, les rails de compartiment et les séparateurs dans les tiroirs peuvent être combinés avec tous les inserts en mousse et en plateau, ainsi qu'avec les boîtes système ORSY® System World et des tapis antidérapants peuvent être ajoutés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!