Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 2
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 3
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 4
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial

ASME B18.16.6 GR5 acier zingué UNF (filetage fin)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

1 pouce (po.) = 25,4 mm



Les propriétés mécaniques sont définies dans la norme ASME B18.16.6



Tolérance de filetage conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetages femelles)