Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
3M™ Dual Lock™ fermeture à pression flexible SJ387B
La fermeture à pression flexible 3M™ Dual Lock™ se compose d'un support en polyoléfine avec de petites têtes à collerette large qui permettent un collage fort lorsqu'elles sont pressées ensemble (distinctement), mais peuvent être ouvertes et fermées jusqu'à 1 000 fois. Contrairement aux systèmes de fixation classiques, tels que les vis ou les rivets, aucun trou altérant l'aspect de la surface n'est nécessaire. Le SJ387B est équipé d'un adhésif acrylate modifié haute performance et adhère sur un grand nombre de matériaux, par exemple sur les plastiques à forte et basse adhérence, les métaux et de nombreux revêtements en poudre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Equipée d'un adhésif acrylate modifié
- Joint à tête à collerette large (10 fois plus résistant que la fixation à crochet et à boucle traditionnelle)
- Adhère correctement à un grand nombre de surfaces à faible adhérence comme le plastique (p. ex. polypropylène, polyéthylène) et les couleurs critiques
- Réduction des temps d'entretien et des temps d'immobilisation grâce à un démontage simple
- Gain de temps grâce à un montage rapide sur des surfaces difficiles à coller
- Peut s'ouvrir et se refermer jusqu'à 1 000 fois
- Utilisable à l'intérieur ou à l'extérieur
- Véhicules industriels et spéciaux, p. ex. fixation de panneaux, de tôle, de boîtiers latéraux, de panneaux de plafond, de housses de siège et de taies d'oreiller, de panneaux d'éclairage
- Points de vente, affiches et graphiques, par exemple fixation de profilés en L, graphiques et bannières, étagères mobiles, échantillons de produits, porte-brochures, planchers, murs
- Mobilier, par exemple fixation de systèmes muraux modulaires, rembourrage sur les sièges, dossiers et accoudoirs, couvercles pour goulottes de câbles, stores et stores roulants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!