Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta®

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante, filetto autofilettante in acciaio temprato e rondella di tenuta con intaglio a croce H. Per il fissaggio di lamiere ondulate (76/18) in alluminio e acciaio su acciaio ≤ 3 mm nell'area non omologata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità


La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76)



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

tutto in un'unica operazione