Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW e rondella di tenuta piasta®

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato, rondella di tenuta da 12 mm e impronta AW. Per il fissaggio di lamiere ondulate (76/18) in alluminio e acciaio su acciaio ≤ 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità


La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76)



Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW



Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio / acciaio

  • Alluminio/acciaio.

  • Alluminio/alluminio