Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante piasta®, testa cilindrica bombata con intaglio
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante, filetto autofilettante in acciaio temprato e intaglio a croce H. Per fissaggi su sottostrutture in alluminio e acciaio nell'area non omologata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per fissaggi estetici nell'area visibile senza ulteriore rondella di tenuta
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.