Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante Pias®, testa piana svasata acciaio zinco lamellare, impronta AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Forare, filettare e avvitare in un'unica operazione
Minor dispendio di tempo e lavoro
Esatto diametro del foro per ogni collegamento a vite
- Pertanto, riduce al minimo la tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita gli errori di montaggio
Sistema di intagli AW
- Ottima trasmissione di coppia
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una pressione minore sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento al rivestimento di protezione superficiale e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 250 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.